EATON 74118-sarjan keskitehoiset kiinteät moottorit


Eaton 74118 -sarjan keskitehoiset mäntämoottorit ovat hydraulimoottoreita, jotka sopivat ihanteellisesti mekaanisten kuormien käyttämiseen. Näitä keskitehoisia mäntämoottoreita käytetään liikkuvissa, raskaissa hydraulisissa laitteissa (offshore & onshore), laivanostureissa, rakennuslaitteissa ja vinsseissä. Ne tarjoavat suurimman siirtymän... 20.3 cu.cm/rp jatkuvassa käytössä.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
74118-DAJ-01
€1,562.40
Tarjouspyyntö
A
74118-DAP-01
€1,412.08
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä keskitehoiset mäntämoottorit muuttavat pumpun hydraulisen energian mekaaniseksi energiaksi.
  • Moottorin sidottu akseli pyörii mekaanisella energialla, joka on luotu ohjaamaan siihen kiinnitettyä kuormaa.

Ominaisuudet

  • Eaton 74118 -sarjan keskitehoisissa moottoreissa on SAE-asennetut laipat, jotka estävät akselin ulkoisen kuormituksen ja korkean paineen kestävyyden.
  • Niiden tulovirtaus on 79 l/min nimellisnopeudella 20.8 GPM, ja niissä on SAE-portoidut O-renkaat tiivistä liitännästä.
  • Nämä kaksipyöräiset moottorit tarjoavat maksiminopeuden 3600 rpm.
  • Näiden kompaktien mäntämoottoreiden maksiminimellispaine on 345 baaria.

Standardit ja hyväksynnät

  • SAE

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton 74118 -sarjan keskitehoisten mäntämoottorien maksimiviskositeettialue hydraulijärjestelmässä?

Optimaalinen viskositeetti vaihtelee välillä 60 - 180 SUS normaaleissa käyttölämpötiloissa.

Mikä on näiden keskitehoisten kiinteiden mäntämoottoreiden jatkuva nimellispaine?

210 baari.

Mikä on ISO-puhtauskoodi Eaton 74118 -sarjan mäntämoottoreille?

ISO-puhtauskoodi määrittelee moottoriöljyn hiukkaspitoisuuden. Näiden moottoreiden puhtauskoodi on 18/13, mikä tarkoittaa, että se sallii yli 5 mikronia (2500 hiukkasta millilitrassa) ja 15 mikronia (80 hiukkasta millilitrassa) suuremmat hiukkaskoot.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?