80/20 40-sarjan T-urapursotukset


Suodattaa
Reikä Dia .: 6.8mm , Väri: Poista valinta , Tutkinto: 45 , Drop Lock: 2 astetta , Suorittaa loppuun: anodize , Materiaali: Alumiini , Elastisuusmoduuli: 70326.5 N/neliö mm , Aukon leveys: 8.13mm , Tyyppi: T-uritettu , Tuottovoima: 241.1 N / neliömm
TyyliMalliPituusLeveysKorkeusLuokkaHitausmomentti - IXInertian hetki - IYHinta (ei alv)
A
40-4083-LITE-3M
------€387.50
A
40-4084-LITE-3M
------€387.50
A
40-4045-LITE-3M
------€182.78
A
40-4040-UL-3M
------€182.49
A
40-4001-3 milj
------€210.21
A
40-4002-3 milj
------€216.85
A
40-4004-3 milj
------€215.99
A
40-4012-3 milj
------€646.80
A
40-4003-3 milj
------€213.10
A
40-8016-3 milj
------€1,446.06
B
40-4045-LITE-4M
4m40mm40mm6105-T56.9991 cm47.0047 cm4€193.96
Tarjouspyyntö
C
40-4012-4 milj
4m40mm120mm6105-T5306.3198 cm436.8008 cm4€694.15
Tarjouspyyntö
D
40-4001-4 milj
4m40mm40mm6105-T58.5389 cm48.2599 cm4€229.09
Tarjouspyyntö
E
40-4084-LITE-4M
4m40mm80mm6105-T569.7265 cm416.6107 cm4€407.78
Tarjouspyyntö
F
40-4003-4 milj
4m40mm40mm6105-T59.0094 cm48.7823 cm4€229.09
Tarjouspyyntö
G
40-4004-4 milj
4m40mm40mm6105-T58.6050 cm48.043 cm4€229.09
Tarjouspyyntö
H
40-4002-4 milj
4m40mm40mm6105-T58.6303 cm48.6303 cm4€229.09
Tarjouspyyntö
I
40-4040-UL-4M
4m40mm40mm6105-T58.7059 cm48.7059 cm4€207.71
Tarjouspyyntö
J
40-4082-LITE-4M
4m40mm80mm6105-T566.4788 cm416.3044 cm4€376.12
Tarjouspyyntö
K
40-8016-4 milj
4m80mm160mm6105-T51111.9793 cm4322.7985 cm4€1,555.53
Tarjouspyyntö
L
40-4083-LITE-4M
4m40mm80mm6105-T568.1908 cm416.4684 cm4€407.78
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?