Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 9000-11 kromi kuusioholkki | AG8FDC

ALLEGRO SAFETY 9000-11 kromi kuusioholkki

Varastossa
Tuote: AG8FDC Malli: 9000-11

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex holkki
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero9832,9833,9850

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421399090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ALLEGRO SAFETY 9000-07 kromi kuusioholkki | AG8FCZ 9000-079806,9821€8.21
ALLEGRO SAFETY 9000-12 kromi kuusioholkki | AG8FDD 9000-129832,9833,9850€9.55
ALLEGRO SAFETY 9000-28 kromi kuusioholkki | AG8FDQ 9000-289878-W/O,9878-40W/O,9878,9878-40€4.20
ALLEGRO SAFETY 9000-29 kuusioholkki | AG8FDR 9000-299874-MR, 9876-MR€4.20
ALLEGRO SAFETY 9874-12 kuusioholkki, 4 työntekijän monisäädin | AG8GFN 9874-129874-MR€13.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9000-11 kromi kuusioholkki
€9.55 / yksikkö