SPEEDAIRE Kaksitoimiset ilmasylinterit, 1.25 tuuman reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Halkaisija: 1.25 " , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: Männänvarrettomat , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea ja musta , Magneettinen mäntä: Kyllä , Max. Ladata: 176 lb , Max. Paine: 150 psi , Kiinnitys: Perus , Männän materiaali: Magneettinen , Portin koko: 1 / 4 "NPT , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -22 - 180 astetta F , Putken materiaali: Alumiini
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
3FE29
18.44 "9"€919.81
A
3FE31
24.44 "15 "€970.41
A
3FE32
27.44 "18 "€944.38

Kaksitoimiset ilmasylinterit, 1.25 tuuman reiän halkaisija

SPEEDAIRE-kaksitoimisia ilmasylintereitä käytetään estämään voimaa männällä esineen liikuttamiseksi. Ne käyttävät paineilmaa voiman kohdistamiseen, kun taas säädettävä tyyny vaimentaa voimaa. Nämä ilmasylinterit on valmistettu hopea- ja mustapintaisesta alumiinista kestämään suuria kuormia. Valitse laajasta valikoimasta ilmasylintereitä, saatavana 9, 15 ja 18 tuuman iskunpituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?