VESTIL EHU-sarjan matalaprofiiliset sähkökäyttöiset nostopöydät


Suodattaa
Ohjauslaatikon jännite: 24V , Kannen sisäleveys: 29 3 / 4 " , Toiminnan tyyppi: Nappi , vaihe: 1 , Alustan leveys: 29.75 " , Kannettava: Ei , Virtalähde: Sähköjohto , Kaukosäätimen johdon pituus: 8 ft. , Kaukosäätimen tehoyksikön korkeus: 9 1 / 2 " , Kaukosäätimen virtayksikön pituus: 26 3 / 4 " , Kaukosäätimen virtayksikön leveys: 14 3 / 4 "
TyyliMalliPituusLeveysKorkeusKokoKorotettu korkeusJänniteHinta (ei alv)
A
EHU-3
64 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€7,118.87
B
EHU-2
64 "52.5 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€6,952.89
C
EHU-12-SS
64 "49.88 "3.38 "1200 lbs.-110V€20,609.51
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?