AKRO-MILS 19228 Laatikostokaappi, 28 Laatikkoa, Syvyys 11 tuumaa, Korkeus 11 tuumaa, Leveys 17 tuumaa, Harmaa | AB3YHN 1W920

AKRO-MILS 19228 Laatikkokaappi, 28 laatikkoa, syvyys 11 tuumaa, korkeus 11 tuumaa, leveys 17 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AB3YHN Malli: 19228Ristiviite: 1W920

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€369.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon säilytyskaappi
Kaapin väriHarmaa
Kaapin syvyys11 "
Kaapin korkeus11 "
Cabinet MateriaaliTeräs
KaapityyppiVetolaatikko
Kaapin leveys17 "
Jakajat laatikkoa kohti2
Laatikon väriMusta, sininen, harmaa, punainen ja keltainen
Laatikon syvyys10-9 / 16 "
Laatikon korkeus2 1 / 16 "
Laatikon materiaaliPolystyreeni
Laatikon leveys2 3 / 16 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Laatikoiden tai lokeroiden lukumäärä28
Kokonaissyvyys11 "
Kokonaiskorkeus11 "
kokonaisleveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.225
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Akro-Mils 19228 laatikostokaappi sisältää vahvan, hitsatun teräsrungon lastunkestävällä jauhemaalatulla viimeistelyllä. Sitä käytetään toimisto-, laitteisto- ja askartelutarvikkeiden turvalliseen säilytykseen ja helppoon käyttöön.

Ominaisuudet:

  • Tässä laitteessa on sisäänrakennetut jalat turvallista ja vakaata pinoamista varten.
  • Sen takana on neljä avaimenreikää helpottamaan seinäkiinnitystä.
  • Laatikot on valmistettu iskunkestävästä polystyreenistä ja ne kestävät ruostetta, korroosiota ja kolhuja.
  • Räätälöityä säilytystä varten laatikot voidaan jakaa kahdeksaan lokeroon jakajien avulla.
  • Jokaisessa laatikossa oleva erillinen takarajoitin estää roiskeet ja materiaalihäviön.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Akro-Mils 40228 jakajaa: Näiden yksiköiden avulla voit mukauttaa lokeroita säilytystarpeitasi vastaaviksi.
  • Akro-Mils 98325 Säilytyssarjat: Näillä yksiköillä voit rakentaa suuritiheyksisen säilytysjärjestelmän. Niissä on tukeva pallonsiirtoalusta, joka takaa sujuvan pyörimisen ja helpon pääsyn osiin.
  • Akro-Mils 98400 Jousitushihnat: Näiden yksiköiden avulla käyttäjät voivat ripustaa kaapit turvallisesti säleikköpaneeleihin ja kiskotelineisiin. Ne voidaan asentaa turvallisesti kaapin taakse ilman työkaluja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriLaatikon korkeusLaatikon leveysSuorittaa loppuunHinta
AKRO-MILS 19228BLU Laatikostokaappi, 28 Laatikkoa, Syvyys 11 tuumaa, Korkeus 11 tuumaa, Leveys 17 tuumaa, Sininen | AA8FPB 18D788 19228BLUMusta2 1 / 16 "2 3 / 16 "Jauhemaali€369.22
AKRO-MILS 19228BLK Laatikostokaappi, 28 laatikkoa, 11 tuuman syvyys, 11 tuuman korkeus, 17 tuumaa leveys, musta | AA8FPD 18D790 19228BLKMusta2 1 / 16 "2 3 / 16 "Jauhemaali€369.22
AKRO-MILS 19320BLU Laatikostokaappi, 20 laatikkoa, 11 tuuman syvyys, 11 tuuman korkeus, 17 tuuman leveys, sininen | AA8FPF 18D792 19320BLUMusta2 1 / 16 "3 3 / 16 "Jauhemaali€298.24
AKRO-MILS 19320BLK Laatikostokaappi, 20 laatikkoa, 11 tuuman syvyys, 11 tuuman korkeus, 17 tuuman leveys, musta | AA8FPH 18D794 19320BLKMusta2 1 / 16 "3 3 / 16 "Jauhemaali€298.24
AKRO-MILS 19416BLU Laatikostokaappi, 16 laatikkoa, 11 tuuman syvyys, 11 tuuman korkeus, 17 tuuman leveys, sininen | AA8FPK 18D796 19416BLUMusta2 1 / 8 "4"Jauhemaali€351.97
AKRO-MILS 19416BLK Laatikon kaappi, 16 laatikkoa, 11 tuuman syvyys, 11 tuuman korkeus, 17 tuumaa leveys, musta | AA8FPM 18D798 19416BLKMusta2 1 / 8 "4"Jauhemaali€351.97
AKRO-MILS 19715BLU Laatikkokaappi, 15 laatikkoa, 11 tuuman syvyys, 11 tuuman korkeus, 17 tuumaa leveys, sininen | AA8FPP 18D801 19715BLUMusta3 1 / 16 "3 3 / 16 "Jauhemaali€401.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 19228 Laatikkokaappi, 28 laatikkoa, syvyys 11 tuumaa, korkeus 11 tuumaa, leveys 17 tuumaa, harmaa
€369.22 / yksikkö