Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 98400 ripustushihna, ripustettava säilytyskaappi, 2 kpl pakkaus | AA2AFT 10A166

AKRO-MILS 98400 ripustushihna, ripustettava säilytyskaappi, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2AFT Malli: 98400Ristiviite: 10A166

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippuvat hihnat
VäriHarmaa
Syvyys1 / 8 "
Korkeus10 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
TyyppiKaappi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)30.18
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 98400 ripustushihna, ripustettava säilytyskaappi, 2 kpl pakkaus
€35.36 /pakkaus