AKRO-MILS 19228BLK Laatikostokaappi, 28 laatikkoa, 11 tuuman syvyys, 11 tuuman korkeus, 17 tuumaa leveys, musta | AA8FPD 18D790

AKRO-MILS 19228BLK laatikkokaappi, 28 laatikkoa, syvyys 11 tuumaa, korkeus 11 tuumaa, leveys 17 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AA8FPD Malli: 19228BLKRistiviite: 18D790

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€369.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon säilytyskaappi
Kaapin väriMusta
Kaapin syvyys11 "
Kaapin korkeus11 "
Cabinet MateriaaliTeräs
KaapityyppiVetolaatikko
Kaapin leveys17 "
Jakajat laatikkoa kohti2
Laatikon väriMusta
Laatikon syvyys10-9 / 16 "
Laatikon korkeus2 1 / 16 "
Laatikon materiaaliPolystyreeni
Laatikon leveys2 3 / 16 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Laatikoiden tai lokeroiden lukumäärä28
Kokonaissyvyys11 "
Kokonaiskorkeus11 "
kokonaisleveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Tarvikkeet: 98325, 40228, 20228BLU, 20228BLK, 98400, 20228

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriLaatikon korkeusLaatikon leveysSuorittaa loppuunHinta
AKRO-MILS 19228BLU Laatikostokaappi, 28 Laatikkoa, Syvyys 11 tuumaa, Korkeus 11 tuumaa, Leveys 17 tuumaa, Sininen | AA8FPB 18D788 19228BLUMusta2 1 / 16 "2 3 / 16 "Jauhemaali€369.22
AKRO-MILS 19320BLU Laatikostokaappi, 20 laatikkoa, 11 tuuman syvyys, 11 tuuman korkeus, 17 tuuman leveys, sininen | AA8FPF 18D792 19320BLUMusta2 1 / 16 "3 3 / 16 "Jauhemaali€298.24
AKRO-MILS 19320BLK Laatikostokaappi, 20 laatikkoa, 11 tuuman syvyys, 11 tuuman korkeus, 17 tuuman leveys, musta | AA8FPH 18D794 19320BLKMusta2 1 / 16 "3 3 / 16 "Jauhemaali€298.24
AKRO-MILS 19416BLU Laatikostokaappi, 16 laatikkoa, 11 tuuman syvyys, 11 tuuman korkeus, 17 tuuman leveys, sininen | AA8FPK 18D796 19416BLUMusta2 1 / 8 "4"Jauhemaali€351.97
AKRO-MILS 19416BLK Laatikon kaappi, 16 laatikkoa, 11 tuuman syvyys, 11 tuuman korkeus, 17 tuumaa leveys, musta | AA8FPM 18D798 19416BLKMusta2 1 / 8 "4"Jauhemaali€351.97
AKRO-MILS 19715BLU Laatikkokaappi, 15 laatikkoa, 11 tuuman syvyys, 11 tuuman korkeus, 17 tuumaa leveys, sininen | AA8FPP 18D801 19715BLUMusta3 1 / 16 "3 3 / 16 "Jauhemaali€401.09
AKRO-MILS 19715BLK Laatikostokaappi, 15 laatikkoa, 11 tuuman syvyys, 11 tuuman korkeus, 17 tuuman leveys, musta | AA8FPR 18D803 19715BLKMusta3 1 / 16 "3 3 / 16 "Jauhemaali€401.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 19228BLK laatikkokaappi, 28 laatikkoa, syvyys 11 tuumaa, korkeus 11 tuumaa, leveys 17 tuumaa, musta
€369.22 / yksikkö