AKRO-MILS 98325 pyörivä teline, korkeus 60 tuumaa, pituus 31 tuumaa, leveys 31 tuumaa, kapasiteetti 1000 paunaa | AE4JRE 5LA31

AKRO-MILS 98325 Pyörivä teline, korkeus 60 tuumaa, pituus 31 tuumaa, leveys 31 tuumaa, kapasiteetti 1000 paunaa

Varastossa
Tuote: AE4JRE Malli: 98325Ristiviite: 5LA31

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,089.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä säilytyslaatikko
VäriHarmaa
Lokeron syvyys11 "
Lokeron korkeus11 "
Lokeron leveys17 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaisdia.43 5 / 8 "
Kokonaiskorkeus60 "
Kokonaispituus31 "
kokonaisleveys31 "
HyllytyyppiTasapohjainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.1375
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hylly Dia. (43-5 / 8 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 98325 Pyörivä teline, korkeus 60 tuumaa, pituus 31 tuumaa, leveys 31 tuumaa, kapasiteetti 1000 paunaa
€2,089.40 / yksikkö