AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 3.6 A, 1/3 hv, 115 V AC, Teräs | AD2YAD 3WE67

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 3.6 A, 1/3 hv, 115 V AC, teräs

Varastossa
Tuote: AD2YAD Malli: SVF-10ERistiviite: 3WE67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,241.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria3.6A
Väripunainen
Johdon pituus10 ft.
Kanavan halkaisija8 "tai 10"
TyöjaksoJatkuva
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 Hz
Korkeus16.75 "
HP1 / 3 hp
Pituus16 "
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1390 CFM
Melutaso72 dbA @ 3 jalkaa
Vaihe1
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UL-yhteensopiva räjähdyssuojattu tuuletin, joka on suunniteltu käytettäväksi ahtaissa tiloissa, kuten maanalaisissa holvissa, säiliöissä, avoimissa kaivoissa, varastoissa ja kellareissa
    • Jatkuva käyttö 115 V: n, 3.6 A: n moottorilla 1/3 hv: n teholla
    • Sisältää muovatut polyeteenikanavan sisään- ja ulostuloportit, jotka pystyvät hyväksymään 8/10 tuuman letkut
    • Voidaan käyttää negatiivisena tai positiivisena ilmanvaihtopuhaltimena, jonka suurin virtausnopeus on 1390 cfm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKanavan halkaisijaHPMax. Virtaus vapaassa ilmassaTyyppiJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP aksiaalituuletin, jatkuva käyttö, 10 tuuman koko, 3.5 A, 1/3 hv, 115 V AC, teräs | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "tai 10"1 / 3 hp1390 CFMAksiaalinen räjähdyssuoja115V AC€2,660.81
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, teräs, punainen | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "tai 10"1 / 3 hp925 CFMaksiaalinen220V AC€951.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, 50/60 Hz, Teräs | CD6JWY SVF-10X2201.1 / 2.2 A10 "1/4 hv, 1/3 hv-Aksiaalinen räjähdyssuoja220V AC€2,723.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 3.6 A, 1/3 hv, 115 V AC, teräs
€1,241.00 / yksikkö