AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP aksiaalituuletin, jatkuva käyttö, 10 tuuman koko, 3.5 A, 1/3 hv, 115 V AC, teräs | AD2YAC 3WE66

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP aksiaalituuletin, jatkuva käyttö, 10 tuuman koko, 3.5 A, 1/3 hv, 115 V AC, teräs

Varastossa
Tuote: AD2YAC Malli: SVF-10EXPRistiviite: 3WE66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,660.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria3.5A
Väripunainen
Kanavan halkaisija8 "tai 10"
Kanavan pituus6 jalkaa, 15 jalkaa
Kanavan koko6-15 jalkaa
Kyynärpään kulma90 astetta
Korkeus21 "
HP1 / 3 hp
Pituus28 "
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1390 CFM
AsennustyyppiYleismaailmallinen
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite115V AC
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava räjähdyssuojattu tuuletin sopii käytettäväksi maanalaisissa holvissa, säiliöissä, avoimissa kaivoissa, varastoissa ja kellareissa
    • Ominaisuudet kestävä teräsrakenne, punaisella jauhemaalilla kestävyys ja 10 jalan virtajohto liikkuvuutta varten
    • Jatkuva käyttö yksivaiheisella, 115 V, 3.6 moottorilla, jonka suurin virtausnopeus on 1390 CFM ja teho 1/3 hv
    • Varustettu muovatuilla polyeteenikanavan sisään- ja ulostuloportteilla, jotka pystyvät vastaanottamaan 8/10 tuuman letkut
    • Voidaan käyttää sekä negatiivisena että positiivisena tuulettimena

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKanavan halkaisijaHPMax. Virtaus vapaassa ilmassaTyyppiJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 3.6 A, 1/3 hv, 115 V AC, Teräs | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "tai 10"1 / 3 hp1390 CFMaksiaalinen115V AC€1,241.00
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, teräs, punainen | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "tai 10"1 / 3 hp925 CFMaksiaalinen220V AC€951.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, 50/60 Hz, Teräs | CD6JWY SVF-10X2201.1 / 2.2 A10 "1/4 hv, 1/3 hv-Aksiaalinen räjähdyssuoja220V AC€2,723.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP aksiaalituuletin, jatkuva käyttö, 10 tuuman koko, 3.5 A, 1/3 hv, 115 V AC, teräs
€2,660.81 / yksikkö