AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, 50/60 Hz, Teräs | CD6JWY

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, 50/60 Hz, teräs

Varastossa
Tuote: CD6JWY Malli: SVF-10X220

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,723.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ilmavirta1159 CFM
Ilmavirta1159 CFM
Ampeeria1.1 / 2.2 A
Väripunainen
Kanavan halkaisija10 "
Virtausnopeus725 CFM @ 15 jalkaa yhden 90 asteen kanssa. Mutkat, 715 CFM @ 15 jalkaa kahdella 90 asteen kulmalla. Taivutukset
Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivuta725 CFM @ 15 ft.
Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivuta715 CFM @ 15 ft.
Taajuus50/60 Hz
Korkeus21 "
HP1/4 hv, 1/3 hv
Pituus28 "
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa0.0008 "
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite220V AC
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKanavan halkaisijaHPMax. Virtaus vapaassa ilmassaTyyppiJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP aksiaalituuletin, jatkuva käyttö, 10 tuuman koko, 3.5 A, 1/3 hv, 115 V AC, teräs | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "tai 10"1 / 3 hp1390 CFMAksiaalinen räjähdyssuoja115V AC€2,937.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 3.6 A, 1/3 hv, 115 V AC, Teräs | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "tai 10"1 / 3 hp1390 CFMaksiaalinen115V AC€1,351.84
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, teräs, punainen | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "tai 10"1 / 3 hp925 CFMaksiaalinen220V AC€1,011.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, 50/60 Hz, teräs
€2,723.80 / yksikkö