AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, teräs, punainen | AG9YUD 23LJ26

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, teräs, punainen

Varastossa
Tuote: AG9YUD Malli: SVF-10AC50Ristiviite: 23LJ26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,011.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ilmavirta723 CFM
Ilmavirta723 CFM
Ampeeria3A
Puhaltimen / tuulettimen nopeus1450 RPM
Väripunainen
Kanavan halkaisija8 "tai 10"
TyöjaksoJatkuva
Taajuus50 Hz
Korkeus14 2 / 5 "
HP1 / 3 hp
Pituus28 3 / 10 "
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa925 CFM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite220V AC
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKanavan halkaisijaHPMax. Virtaus vapaassa ilmassaTyyppiJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP aksiaalituuletin, jatkuva käyttö, 10 tuuman koko, 3.5 A, 1/3 hv, 115 V AC, teräs | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "tai 10"1 / 3 hp1390 CFMAksiaalinen räjähdyssuoja115V AC€2,937.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 3.6 A, 1/3 hv, 115 V AC, Teräs | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "tai 10"1 / 3 hp1390 CFMaksiaalinen115V AC€1,351.84
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, 50/60 Hz, Teräs | CD6JWY SVF-10X2201.1 / 2.2 A10 "1/4 hv, 1/3 hv-Aksiaalinen räjähdyssuoja220V AC€2,723.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 aksiaalituuletin, 10 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, teräs, punainen
€1,011.32 / yksikkö