AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 10 tuuman riviteräksiset aksiaalituulettimet


Suodattaa
Väri: punainen , Johdon pituus: 10 ft. , Kanavan pituus: 6 jalkaa, 15 jalkaa , Käyttömäärä: Jatkuva , Kyynärpään kulma: 90 astetta , Virtausnopeus Yksi 90 Deg. Taivutus: 725 CFM @ 15 ft. , Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivutus: 715 CFM @ 15 ft. , Kehyksen viimeistely: Puuteroitu , Kehyksen materiaali: Teräs , Korkeus: 16.75 " , Pituus: 16 " , Materiaali: Teräs , Asennustyyppi: Yleismaailmallinen , vaihe: 1 , Leveys: 12.5 "
TyyliMalliAmpeeriaKanavan halkaisijaHPMax. Virtaus vapaassa ilmassaTyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
SVF-10X220
1.1 / 2.2 A10 "1/4 hv, 1/3 hv-Aksiaalinen räjähdyssuoja220V AC€2,723.80
A
SVF-10EXP
3.5A8 "tai 10"1 / 3 hp1390 CFMAksiaalinen räjähdyssuoja115V AC€2,937.27
A
SVF-10E
3.6A8 "tai 10"1 / 3 hp1390 CFMaksiaalinen115V AC€1,351.84
A
SVF-10AC50
3A8 "tai 10"1 / 3 hp925 CFMaksiaalinen220V AC€1,011.32

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?