AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8X250 Räjähdyssuojattu sähköpuhallin, vaarallinen paikka, koko 8 tuumaa, 230 V AC, 50 Hz | CD6JWM

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8X250 Räjähdyssuojattu sähköpuhallin, vaarallinen paikka, koko 8 tuumaa, 230 V AC, 50 Hz

Varastossa
Tuote: CD6JWM Malli: SVB-E8X250

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,577.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriHarmaa
Electric Motor3 / 4 hp
Moottorin merkkiBriggs ja Stratton
Taajuus50 Hz
HP3 / 4 hp
Jännite230V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414596595
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMax. Virtaus vapaassa ilmassaVirtalähdeJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Räjähdyssuojattu sähköpuhallin, vaarallinen paikka, 3/4 hv, 115 V AC | AE3TNA 5FXZ8 SVB-E8EXP3 / 4 hp1570 CFMsähköinen115V AC€3,040.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 keskipakopuhallin, vaarallinen paikka, 4 hv paineilmamoottori | AE3TNB 5FXZ9 SVB-A84 hv3000 CFMIlmaohjattu-€4,098.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8X250 Räjähdyssuojattu sähköpuhallin, vaarallinen paikka, koko 8 tuumaa, 230 V AC, 50 Hz
€5,577.89 / yksikkö