AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 keskipakopuhallin, vaarallinen paikka, 4 hv paineilmamoottori | AE3TNB 5FXZ9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 keskipakopuhallin, vaarallinen paikka, 4 hv:n paineilmamoottori

Varastossa
Tuote: AE3TNB Malli: SVB-A8Ristiviite: 5FXZ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,098.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Puhaltimen pyörän materiaaliAlumiini
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3000 RPM
VäriHarmaa
Kanavan halkaisija8"
Moottorin merkkiBriggs ja Stratton
Tuulettimen kotelon materiaalipolyeteeni
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus19 "
HP4 hv
Sisääntulon koko8"
Pituus23 "
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa3000 CFM
Maks. Tulopaine60 psi
Melutaso80 dbA
Poistoaukon koko8"
VirtalähdeIlmaohjattu
Painealue10 - 100 psi
Säätimen tyyppiSäädettävä
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414596595
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMax. Virtaus vapaassa ilmassaVirtalähdeJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Räjähdyssuojattu sähköpuhallin, vaarallinen paikka, 3/4 hv, 115 V AC | AE3TNA 5FXZ8 SVB-E8EXP3 / 4 hp1570 CFMsähköinen115V AC€3,040.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8X250 Räjähdyssuojattu sähköpuhallin, vaarallinen paikka, koko 8 tuumaa, 230 V AC, 50 Hz | CD6JWM SVB-E8X2503 / 4 hp--230V AC€5,577.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 keskipakopuhallin, vaarallinen paikka, 4 hv:n paineilmamoottori
€4,098.87 / yksikkö