DAYTON 4CPF5 itsekeskittyvä alusta W 4 tuumaa auki 4 tuumaa | AD6YVX

DAYTON 4CPF5 itsekeskittyvä ruuvipenkki W 4 tuumaa auki 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YVX Malli: 4CPF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€544.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsekeskittyvä Vise
pohjaKääntyvä
Sänky / pohjaRinnakkainen 0.0012 ": n kanssa
Leuan taipuma0.006 "per 4" käsikammion 33 lb: n kuormalla
Leuan avaaminen4"
Jaw PlateNeliö - 0.0012 "per 4"
Leuan leveys4"
Kokonaiskorkeus4.73 "
Kokonaispituus10.24 "
Kurkun syvyys1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.39
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4CPF5 on 31LZ63: n ehdotettu korvaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
DAYTON 4CPF6 itsekeskittyvä alusta W 6 tuumaa auki 6 tuumaa | AD6YVY 4CPF66"6"6.41 "15.43 "1-3 / 4 "€900.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4CPF5 itsekeskittyvä ruuvipenkki W 4 tuumaa auki 4 tuumaa
€544.33 / yksikkö