Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UB20 Tappitappi karkaistu teräs M16 X 70Mm, 5PK | AB3LYC

APPROVED VENDOR 1UB20 Tappi karkaistu teräs M16 X 70Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3LYC Malli: 1UB20

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija16.007 - 16.018mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.75mm
MateriaaliKarkaistu teräs
NimellishalkaisijaM16
Kokonaispituus70mm
Rockwellin kovuusC52-62
Yhden leikkauslujuus (paunaa)47,475
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)Suorittaa loppuunPituuden toleranssiMateriaaliNimellishalkaisijaKokonaispituusRockwellin kovuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NE93 vaarnatappi 3/32 - 100 kpl pakkaus | AB2QUH 1NE930.0938 - 0.094 "510tavallinen+/- 0.010 "18-8 ruostumaton teräs3 / 32 "3 / 8 "B85€40.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NU33 vaarnatappi 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB2TXG 1NU330.2501 - 0.2503 "3810tavallinen+/- 0.010 "18-8 ruostumaton teräs1 / 4 "7 / 8 "B85€37.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UB20 Tappi karkaistu teräs M16 X 70Mm, 5PK
€46.96 /pakkaus