AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Räjähdyssuojattu sähköpuhallin, vaarallinen paikka, 3/4 hv, 115 V AC | AE3TNA 5FXZ8

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Räjähdyssuojattu sähköpuhallin, vaarallinen paikka, 3/4 hv, 115 V AC

Varastossa
Tuote: AE3TNA Malli: SVB-E8EXPRistiviite: 5FXZ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,040.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Ampeeria12.6A
Puhaltimen pyörän materiaaliAlumiini
VäriHarmaa
Johdon pituus25 ft.
Kanavan halkaisija8"
Moottorin merkkiBriggs ja Stratton
Tuulettimen kotelon materiaalipolyeteeni
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
KehystyyppiPutkimainen
Korkeus27 "
HP3 / 4 hp
Sisääntulon koko8"
Pituus27 "
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1570 CFM
Moottorityyppisähköinen
Poistoaukon koko8"
Virtalähdesähköinen
TyyppiKeskipako räjähdyssuojattu
Jännite115V AC
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414596595
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ATEX-sertifioitu sähköpuhallin, jossa on 3/4 HP:n 115 VAC moottori, joka pystyy tuottamaan jopa 1570 cfm:n ilmavirtauksen LVI-laitteissa, kuljetinjärjestelmissä ja polttolaitteissa
    • Johtava polyeteenikotelo, joka kestää ankaria teollisuusympäristöjä ja tarjoaa kipinöimättömän toiminnan
    • Mukana on 25 jalan johto, pyörät ja kaksoiskahvat ohjattavuuden parantamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMax. Virtaus vapaassa ilmassaVirtalähdeJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 keskipakopuhallin, vaarallinen paikka, 4 hv paineilmamoottori | AE3TNB 5FXZ9 SVB-A84 hv3000 CFMIlmaohjattu-€4,098.87
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8X250 Räjähdyssuojattu sähköpuhallin, vaarallinen paikka, koko 8 tuumaa, 230 V AC, 50 Hz | CD6JWM SVB-E8X2503 / 4 hp--230V AC€5,577.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Räjähdyssuojattu sähköpuhallin, vaarallinen paikka, 3/4 hv, 115 V AC
€3,040.59 / yksikkö