AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 8 tuuman keskipakopuhaltimet, vaarallinen sijainti


Suodattaa
ampeeria: 12.6A , Puhaltimen pyörän materiaali: Alumiini , Väri: Harmaa , Johdon pituus: 25 ft. , Kanavan halkaisija: 8" , Moottorin merkki: Briggs ja Stratton , Tuulettimen kotelon materiaali: polyeteeni , Kehyksen viimeistely: Puuteroitu , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen tyyppi: Putkimainen , Materiaali: Teräs , Max. Tulopaine: 60 psi , Ulostulon koko: 8" , Painealue: 10 - 100 psi , Säätimen tyyppi: Säädettävä , Tyyppi: Keskipako räjähdyssuojattu
TyyliMalliHPMax. Virtaus vapaassa ilmassaVirtalähdeJänniteHinta (ei alv)
A
SVB-E8EXP
3 / 4 hp1570 CFMsähköinen115V AC€3,040.59
A
SVB-E8X250
3 / 4 hp--230V AC€5,577.89
B
SVB-A8
4 hv3000 CFMIlmaohjattu-€4,098.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?