AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COAA ilmansuodatinkotelo CO-näytöllä, 50 cfm | CD6JDD

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COAA ilmansuodatuslaatikko CO-näytöllä, 50 cfm

Varastossa
Tuote: CD6JDD Malli: BB50-COAA

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,269.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatusjärjestelmä
Ilmavirta50 CFM
Ilmavirta50 CFM
Virtauskapasiteetti79 CFM
Sisääntulon koko1/2" (ensisijainen), 1/4" (vara)
Tuloaukon tyyppiHansen
Kytkimien määrä4
Tehontarve9 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC
Vapautuspaine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA ilmansuodatinkotelo CO-näytöllä, 100 cfm | CD7KZN BB100-KAAA4€5,739.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COAA ilmansuodatinkotelo CO-näytöllä, 30 cfm | CD6JCP BB30-KAAA2, 3€4,136.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COAA ilmansuodatuslaatikko CO-näytöllä, 50 cfm
€4,269.68 / yksikkö