AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA ilmansuodatinkotelo CO-näytöllä, 100 cfm | CD7KZN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA ilmansuodatuslaatikko CO-näytöllä, 100 cfm

Varastossa
Tuote: CD7KZN Malli: BB100-COAA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,739.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatusjärjestelmä
Ilmavirta123 scfm
Ilmavirta123 SCFM
Syvyys9"
Taajuus50/60 Hz
Korkeus21 "
Pituus26 1 / 2 "
Maks. Tulopaine150 psi
Max. Poistopaine125 psi
Kytkimien määrä4
Myyntipisteiden lukumäärä4
Vapautuspaine125 psi
Varoventtiili125 psi
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COAA ilmansuodatinkotelo CO-näytöllä, 30 cfm | CD6JCP BB30-KAAA2, 3€4,136.05
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COAA ilmansuodatinkotelo CO-näytöllä, 50 cfm | CD6JDD BB50-KAAA4€4,269.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA ilmansuodatuslaatikko CO-näytöllä, 100 cfm
€5,739.68 / yksikkö