AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COAA ilmansuodatinkotelo CO-näytöllä, 30 cfm | CD6JCP

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COAA ilmansuodatuslaatikko CO-näytöllä, 30 cfm

Varastossa
Tuote: CD6JCP Malli: BB30-COAA

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,136.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatusjärjestelmä
Ilmavirta30 CFM
Ilmavirta30 CFM
Virtauskapasiteetti48 CFM
Max. Paine120 psi
Kytkimien määrä2, 3
Paine120 psi
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA ilmansuodatinkotelo CO-näytöllä, 100 cfm | CD7KZN BB100-KAAA4€5,739.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COAA ilmansuodatinkotelo CO-näytöllä, 50 cfm | CD6JDD BB50-KAAA4€4,269.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COAA ilmansuodatuslaatikko CO-näytöllä, 30 cfm
€4,136.05 / yksikkö