AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Auto-Air-sarjan tuuletuslaatikot CO-näytöllä


Suodattaa
Syvyys: 9" , Korkeus: 21 " , Imuaukon koko: 1/2" (ensisijainen), 1/4" (vara) , Pituus: 26 1 / 2 " , Max. Tulopaine: 150 psi , Max. Poistopaine: 125 psi , Tehovaatimus: 9 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC , Paine: 120 psi , Poistopaine: 125 psi , Jännite: 115V AC
TyyliMalliKytkimien määräHinta (ei alv)
A
BB30-KAAA
2, 3€4,136.05
A
BB100-KAAA
4€5,739.68
A
BB50-KAAA
4€4,269.68

Auto-Air-sarjan tuuletuslaatikot CO-näytöllä

Air Systems International Auto-Air -sarjan tuuletuslaatikoita käytetään varmistamaan henkilöstön turvallisuus alueilla, joilla on mahdollisia ilman epäpuhtauksia, erityisesti hiilimonoksidia (CO). Ne tarkkailevat jatkuvasti CO-tasoja ja tarjoavat reaaliaikaisia ​​hälytyksiä työntekijöiden suojaamiseksi myrkyllisille kaasuille altistumiselta. Niitä voidaan käyttää ahtaissa tiloissa, kuten säiliöissä, kaivoissa ja tunneleissa, joissa asianmukainen ilmanvaihto ja ilmanlaatu ovat ensiarvoisen tärkeitä. Nämä tuuletuslaatikot tarjoavat D-luokan suodatuksen, joka toimittaa hengittävää ilmaa nimetyille työntekijöille. Niissä on kaikissa suodatusvaiheissa suodattimen vaihdon ilmaisin, joka ilmaisee saastuneen suodattimen vaihdon.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?