WATTS 340-sarjan automaattiset uudelleen asettuvat lämpötila- ja paineenalennusventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Pronssi , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Lämpötila: 210 astetta F , Max. Työpaine: 113 psi , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Painealue: 75 - 150 psi , Poistolämpötila: 210 astetta F , Termostaatin materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliPurkauskapasiteettiSisääntulon kokoValmistaja SarjaPoistoaukon kokoVapautuspaineTermostaatin anturin pituusHinta (ei alv)
A
342X-8-100210 2
-2"3422"100 Psi-€3,842.33
B
340X-8-Z-175210 1 1/2
-1 1 / 2 "3401-1 / 2 "175 Psi8"€3,813.39
C
340-075/210 1 1/2
-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "75 Psi-€3,615.74
C
340X-8-80210 1 1/2
-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "80 Psi-€3,842.33
A
342-100210 2
-2"3422"100 Psi-€3,621.45
C
340X-8-75210 1 1/2
-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "75 Psi-€3,589.09
B
340-100/210 1 1/2
4426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi3"€3,077.63
B
340X-8-100210 1 1/2
4426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi8"€3,270.48
B
340X-8-125210 1 1/2
5403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi8"€3,054.93
D
342-125210 2
5403000 XNUMX btuh2"3422"125 psi-€2,878.28
B
340-125/210 1 1/2
5403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi3"€2,875.05
D
342X-8-125210 2
5403000 XNUMX btuh2"3422"125 psi8"€3,413.11
B
340-150210 1 1/2
6379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 Psi3"€2,875.05
D
342X-8-150210 2
6379000 XNUMX btuh2"3422"150 Psi8"€3,328.86
B
340X-8-150210 1 1/2
6379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 Psi8"€3,054.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?