Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA WLTU MR GY Hätävalo Märkä Loc Halogeeniharmaa | AD6MNT 46C220

LITHONIA LIGHTING WLTU MR GY -hätävalo Wet Loc Halogeeniharmaa

Varastossa
Tuote: AD6MNT Malli: WLTU MR GYRistiviite: 46C220

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätävalo
Akun tyyppiLyijykalsium
Hätävalaistuksen aika90 min.
Korkeus5.625 "
Kotelon väriHarmaa
Kotelokestomuovi
Tulojännite120/277
lampun tyyppiHalogeeni
Lampun watti6.2
Pituus14.875 "
AsennusSeinä
Lampunpäiden määrä2
Lamppujen määrä2
Käyttölämpötila alue68-122 astetta F
Valinnainen vartija4PG68
Lähtöjännite6
Takuu3 v.
Wattia @ 90 minuuttia14
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ajovalot säädettävissä (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusAkun tyyppiKorkeusLamppujen määräKäyttölämpötila alueLähtöjänniteTakuuLeveysHinta
ACUITY LITHONIA ELT618NY Hätävalo 9w 14-1 / 2 tuumaa H 10 tuumaa L 3 tuumaa leveys | AC3YEY 2XLG1 ELT618NYSeinäNikkelikadmium14.5 "2-6 VDC3 v.3"€168.85
ACUITY LITHONIA ELT627NY Hätävalo 9w 15-1 / 2 tuumaa H 15 tuumaa pituus | AC3YEZ 2XLG2 ELT627NYSeinäNikkelikadmium15.5 "3-6 VDC3 v.4.5 "€176.07
ACUITY LITHONIA ELT1250NY Hätävalo 12w 15-1 / 2 tuumaa H 15 tuumaa pituus | AC3YFA 2XLG3 ELT1250NYSeinäSuljettu lyijykalsium15.5 "3-12 VDC3 v.4.5 "€285.19
ACUITY LITHONIA WLTU LED-turvavalo Wet Loc Led Harmaa | AD6MNU 46C221 WLTU-LEDSeinäNikkelikadmium13.5 "232-122 astetta F9.65 v.10 "€442.08
ACUITY LITHONIA WLTU Hätävalo Märkä Loc Incdst Harmaa | AD6MNV 46C222 WLTUSeinäLyijykalsium13.5 "241-122 astetta F63 v.11.5 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA ELSQ-turvavalo 10w 10-3 / 8in H | AD9CGA 4PG73 ELSQKatto / seinäLyijykalsium10.375 "116-32 astetta C6 VDC3 v.3.5 "€253.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING WLTU MR GY -hätävalo Wet Loc Halogeeniharmaa
€184.79 / yksikkö