Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA WLTU LED-turvavalo Wet Loc Led Harmaa | AD6MNU 46C221

LITHONIA LIGHTING WLTU LED-hätävalo Wet Loc Led Harmaa

Varastossa
Tuote: AD6MNU Malli: WLTU LEDRistiviite: 46C221

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€442.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätävalo
Akun tyyppiNikkelikadmium
Hätävalaistuksen aika90 min.
Korkeus13.5 "
Kotelon väriHarmaa
Kotelokestomuovi
Tulojännite120/277
lampun tyyppiLED
Lampun watti2.7
Pituus13 "
AsennusSeinä
Lampunpäiden määrä2
Lamppujen määrä2
Käyttölämpötila alue32-122 astetta F
Valinnainen vartija4PG68
Lähtöjännite9.6
Takuu5 v.
Wattia @ 90 minuuttia7.5
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.728
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ajovalot säädettävissä (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusAkun tyyppiKorkeusLamppujen määräKäyttölämpötila alueLähtöjänniteTakuuLeveysHinta
ACUITY LITHONIA ELT618NY Hätävalo 9w 14-1 / 2 tuumaa H 10 tuumaa L 3 tuumaa leveys | AC3YEY 2XLG1 ELT618NYSeinäNikkelikadmium14.5 "2-6 VDC3 v.3"€168.85
ACUITY LITHONIA ELT627NY Hätävalo 9w 15-1 / 2 tuumaa H 15 tuumaa pituus | AC3YEZ 2XLG2 ELT627NYSeinäNikkelikadmium15.5 "3-6 VDC3 v.4.5 "€176.07
ACUITY LITHONIA ELT1250NY Hätävalo 12w 15-1 / 2 tuumaa H 15 tuumaa pituus | AC3YFA 2XLG3 ELT1250NYSeinäSuljettu lyijykalsium15.5 "3-12 VDC3 v.4.5 "€285.19
ACUITY LITHONIA WLTU MR GY Hätävalo Märkä Loc Halogeeniharmaa | AD6MNT 46C220 WLTU MR GYSeinäLyijykalsium5.625 "268-122 astetta F63 v.4.25 "€184.79
ACUITY LITHONIA WLTU Hätävalo Märkä Loc Incdst Harmaa | AD6MNV 46C222 WLTUSeinäLyijykalsium13.5 "241-122 astetta F63 v.11.5 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA ELSQ-turvavalo 10w 10-3 / 8in H | AD9CGA 4PG73 ELSQKatto / seinäLyijykalsium10.375 "116-32 astetta C6 VDC3 v.3.5 "€253.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING WLTU LED-hätävalo Wet Loc Led Harmaa
€442.08 / yksikkö