ACUITY LITHONIA ELT1250NY Hätävalo 12w 15-1 / 2 tuumaa H 15 tuumaa pituus | AC3YFA 2XLG3

LITHONIA LIGHTING ELT1250NY hätävalo 12w 15-1/2 tuumaa K 15 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3YFA Malli: ELT1250NYRistiviite: 2XLG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€285.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätävalo
Akun tyyppiSuljettu lyijykalsium
Hätävalaistuksen aika90 min.
Korkeus15.5 "
Kotelon väriValkoinen
Kotelo20 ga. Teräs
Tulojännite120/277
lampun tyyppihehkuva
Lampun watti12
Pituus15 "
AsennusSeinä
Lampunpäiden määrä3
Lamppujen määrä3
Lähtöjännite12 VDC
Takuu3 v.
Wattia @ 90 minuuttia50
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.857
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ajovalot säädettävissä (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusAkun tyyppiKorkeusLamppujen määräKäyttölämpötila alueLähtöjänniteTakuuLeveysHinta
ACUITY LITHONIA ELT618NY Hätävalo 9w 14-1 / 2 tuumaa H 10 tuumaa L 3 tuumaa leveys | AC3YEY 2XLG1 ELT618NYSeinäNikkelikadmium14.5 "2-6 VDC3 v.3"€168.85
ACUITY LITHONIA ELT627NY Hätävalo 9w 15-1 / 2 tuumaa H 15 tuumaa pituus | AC3YEZ 2XLG2 ELT627NYSeinäNikkelikadmium15.5 "3-6 VDC3 v.4.5 "€176.07
ACUITY LITHONIA WLTU MR GY Hätävalo Märkä Loc Halogeeniharmaa | AD6MNT 46C220 WLTU MR GYSeinäLyijykalsium5.625 "268-122 astetta F63 v.4.25 "€184.79
ACUITY LITHONIA WLTU LED-turvavalo Wet Loc Led Harmaa | AD6MNU 46C221 WLTU-LEDSeinäNikkelikadmium13.5 "232-122 astetta F9.65 v.10 "€442.08
ACUITY LITHONIA WLTU Hätävalo Märkä Loc Incdst Harmaa | AD6MNV 46C222 WLTUSeinäLyijykalsium13.5 "241-122 astetta F63 v.11.5 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA ELSQ-turvavalo 10w 10-3 / 8in H | AD9CGA 4PG73 ELSQKatto / seinäLyijykalsium10.375 "116-32 astetta C6 VDC3 v.3.5 "€253.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING ELT1250NY hätävalo 12w 15-1/2 tuumaa K 15 tuumaa pituus
€285.19 / yksikkö