Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA ELT618NY Hätävalo 9w 14-1 / 2 tuumaa H 10 tuumaa L 3 tuumaa leveys | AC3YEY 2XLG1

LITHONIA LIGHTING ELT618NY hätävalo 9w 14-1/2 tuumaa K 10 tuumaa L 3 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3YEY Malli: ELT618NYRistiviite: 2XLG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätävalo
Akun tyyppiNikkelikadmium
Hätävalaistuksen aika90 min.
Korkeus14.5 "
Kotelon väriValkoinen
Kotelo20 ga. Teräs
Tulojännite120/277
lampun tyyppiHalogeeni
Lampun watti9
Pituus10 "
AsennusSeinä
Lampunpäiden määrä2
Lamppujen määrä2
Lähtöjännite6 VDC
Takuu3 v.
Wattia @ 90 minuuttia18
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.11
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ajovalot säädettävissä (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusAkun tyyppiKorkeusLamppujen määräKäyttölämpötila alueLähtöjänniteTakuuLeveysHinta
ACUITY LITHONIA ELT627NY Hätävalo 9w 15-1 / 2 tuumaa H 15 tuumaa pituus | AC3YEZ 2XLG2 ELT627NYSeinäNikkelikadmium15.5 "3-6 VDC3 v.4.5 "€170.82
ACUITY LITHONIA ELT1250NY Hätävalo 12w 15-1 / 2 tuumaa H 15 tuumaa pituus | AC3YFA 2XLG3 ELT1250NYSeinäSuljettu lyijykalsium15.5 "3-12 VDC3 v.4.5 "€268.24
ACUITY LITHONIA WLTU MR GY Hätävalo Märkä Loc Halogeeniharmaa | AD6MNT 46C220 WLTU MR GYSeinäLyijykalsium5.625 "268-122 astetta F63 v.4.25 "€183.32
ACUITY LITHONIA WLTU LED-turvavalo Wet Loc Led Harmaa | AD6MNU 46C221 WLTU-LEDSeinäNikkelikadmium13.5 "232-122 astetta F9.65 v.10 "€401.42
ACUITY LITHONIA WLTU Hätävalo Märkä Loc Incdst Harmaa | AD6MNV 46C222 WLTUSeinäLyijykalsium13.5 "241-122 astetta F63 v.11.5 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA ELSQ-turvavalo 10w 10-3 / 8in H | AD9CGA 4PG73 ELSQKatto / seinäLyijykalsium10.375 "116-32 astetta C6 VDC3 v.3.5 "€253.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING ELT618NY hätävalo 9w 14-1/2 tuumaa K 10 tuumaa L 3 tuumaa leveys
€186.06 / yksikkö