DAYTON DC-vaihdemoottorit


Suodattaa
Kiilauran koko: 3/16 "neliö x 1" , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Asennus: Kaikki asema , Asennusasento: Kaikki kulmat , Akselin halkaisija: 5 / 16 " , Akselin pituus: 1" , Akselin tyyppi: Yksi , lämpösuojaus: Ei eristetty , Tyyppi: DC-vaihdemoottori
TyyliMalliVaihteistoLaakeritHarjatVaihteen tyyppiKoteloSyötä HPEristysluokkaPituus vähemmän akseliaHinta (ei alv)
A
52JE58
--------€91.73
Tarjouspyyntö
B
151-201-4261B
--------€437.44
Tarjouspyyntö
B
151-201-0241B
--------€456.95
Tarjouspyyntö
B
151-241-6041B
--------€486.39
Tarjouspyyntö
B
151-201-1351B
--------€592.28
Tarjouspyyntö
C
3XA83
5:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/4F-€833.49
C
3XA77
5:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/8F-€717.49
C
3XA84
10:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/4F-€868.44
C
3XA78
10:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/8F-€740.09
C
3XA85
20:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/4F-€856.62
C
3XA79
20:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/8F-€684.14
C
3XA86
30:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/4F-€835.28
C
3XA80
30:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/8F-€680.24
C
3XA81
45:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/8F-€683.24
D
1L848
60:1Neula, jossa työntövoima ulostuloakselilla, pallo moottorillaUlkoisesti vaihdettavissa-Alumiinivalu1/8-10.375 "€682.28
C
3XA82
60:1Ylisuuri palloUlkoisesti vaihdettavissaMatoAlumiinivalu1/8F-€734.03
E
52JE60
78.6:1Sintrattu pronssihihaKylläKannustaaPainevalettu sinkki1/50B3 39 / 64 "€93.25
F
2H588
116:1Neula läpi työntöpallojen tapauksessa, pallo moottorillaUlkoisesti vaihdettavissaKierukka ja SpurAlumiinivalu1/6-12.5 "€1,004.25
E
52JE54
139.8:1Sintrattu pronssihihaKylläKannustaaPainevalettu sinkki1/125B3"€64.81
E
52JE53
273.8:1Sintrattu pronssihihaKylläKannustaaPainevalettu sinkki1/125B3"€65.02
E
52JE59
300:1Sintrattu pronssihihaKylläKannustaaPainevalettu sinkki1/50B3 39 / 64 "€92.77
E
52JE52
384:1Sintrattu pronssihihaKylläKannustaaPainevalettu sinkki1/125B3"€65.15
E
52JE51
594.4:1Sintrattu pronssihihaKylläKannustaaPainevalettu sinkki1/125B3"€71.74
E
52JE50
938.2:1Sintrattu pronssihihaKylläKannustaaPainevalettu sinkki1/175B3"€71.56
E
52JE57
1430.8:1Sintrattu pronssihihaKylläKannustaaPainevalettu sinkki1/200B3"€96.98
E
52JE48
1575:1Sintrattu pronssihihaKylläKannustaaPainevalettu sinkki1/425B3"€79.00
E
52JE49
2027:1Sintrattu pronssihihaKylläKannustaaPainevalettu sinkki1/325B3"€72.79
E
52JE56
2478:1Sintrattu pronssihihaKylläKannustaaPainevalettu sinkki1/230B3"€93.17
E
52JE47
3822:1Sintrattu pronssihihaKylläKannustaaPainevalettu sinkki1/2800B3"€76.90
G
52JE55
4672:1Sintrattu pronssihihaKylläKannustaaPainevalettu sinkki1/230B3"€91.90
Tarjouspyyntö
E
52JE46
4672:1Sintrattu pronssihihaKylläKannustaaPainevalettu sinkki1/2800B3"€76.73

DC-vaihdemoottorit

Dayton 3X -sarjan DC-vaihteistomoottorit on valmistettu liikuttamaan kohdetta haluttuun suuntaan vaaditulla nopeudella samalla kun ne tarjoavat tehoa. Niissä on täysin suljettu ilmanvaihtokotelo käytettäväksi ankarissa ympäristöissä. Niissä on lisäksi raskaat teräksiset kierukkavaihteet, painevalettu alumiinivaihdekotelo, pronssiseoksesta valmistetut ulostulovaihteet ja kuulalaakerit ulostulossa ja moottorissa. Valitse näistä DC-vaihdemoottoreista, joita on saatavana 1/8- ja 1/4-tuloteholuokilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?