WARN Hydraulinen vinssi


Suodattaa
Vaihteiston tyyppi: 2-vaiheinen planeettavaihteisto , Max. Virtaus: 16 gpm , Kokonaiskorkeus: 9 9 / 16 " , Kokonaisleveys: 8.437 "
TyyliMalliVaihteistoMax. PaineKokonaispituusHinta (ei alv)
A
30281
27:12600 psi23 17 / 32 "-
Tarjouspyyntö
A
30285
36:11950 psi24.156 "€2,928.58

Hydraulinen vinssi

Varoitushydrauliset vinssit on suunniteltu nostamaan ja siirtämään raskaita laitteita aluksissa, rannoilla ja telakoilla. Näissä yksiköissä on karkaistua terästä, kaksivaiheinen planeettavaihteisto, joka tarjoaa erittäin korkeat linjanopeudet (21.8 - 28.5 fpm) ja välittää voimakkaan voiman jopa 12000 lb: n kuormien käsittelyyn. Automaattiset levyjarrut vähentävät akselin pyörimistä ja aiheuttavat kitkaa. Ne täyttävät SAE J706 ja CE -merkityt standardit. Valitse laajasta valikoimasta näitä teollisia hydraulisia vinssejä, saatavana 27: 1 ja 36: 1 välityssuhteina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?