DAYTON Rumpusekoittimet, 1/2 hv, 316 ruostumatonta terästä


Suodattaa
Moottori: 115 - 230 V, 1-vaiheinen , Moottorin tyyppi: TEFC Sähkö , Suositeltu käyttö: Suositeltu ilmanpaine ja kulutus 10-20 CFM @ 20-40 psi , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin materiaali: 316 Ruostumaton teräs
TyyliMalliHPMaks. KierroslukuAkselin pituusTyyppiHinta (ei alv)
A
32V123
1/2200032 "Pungan syöttäminen€1,211.66
B
32V135
1/2172532 "Sivukiinnitys€974.48
C
32V136
1/2172529 "Pungan syöttäminen€1,054.02
D
32V124
1 / 4 - 1 / 2200032 "Pungan syöttäminen€919.97

Rumpusekoittimet, 1/2 hv, 316 ruostumatonta terästä

Daytonin rumpusekoittimet on suunniteltu sekoittamaan säiliön sisältö ja muodostamaan homogeeninen seos. Ne soveltuvat alhaisen viskositeetin nesteiden sekoittamiseen. Ne liuottavat alhaiset kiintoainepitoisuudet veteen, kevyisiin öljyihin ja siirappeihin. Näissä rumpusekoittimissa on säädettävä akseli sekoittamista varten, ja ne on helppo asentaa toisen rummun pään päälle. Valitse tulppaan menevän ja sivulle asennettavan rumpusekoittimen vaihtoehdoista Raptor Supplies..

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?