ACUITY LITHONIA DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90 Pölynkestävä valaisin T5ho 120w 277v | AB3WUT 1VNU5

LITHONIA LIGHTING DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90 pölynkestävä kiinnike T5ho 120w 277v

Varastossa
Tuote: AB3WUT Malli: DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90Ristiviite: 1VNU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€324.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkestävä kiinnike
Ympäristön lämpötila Alue-20 - 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteSähköinen ohjelma alkaa
Valaisimen teho120W
alaviitteet1
Korkeus4.75 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä, paistettu valkoinen emali
KoteloIskunkestävä lasikuituvahvistettu polyesteri
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiT5HO
Lampun watti51
Pituus50 "
LinssiIskunkestävä akryyli
AsennusPinta tai jousitus
Vaihtolinssi1VNN5
Jännite120 ja 277
Leveys8.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.59
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)129.79
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: suljettu ja tiivistetty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaiteLampun määrälampun tyyppiLampun wattiPituusLinssiHinta
ACUITY LITHONIA DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Pölynkestävä valaisin T8ho 185w 277v | AC2QDR 2LYX9 DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS--20 - 104 astetta FSähköinen ohjelma alkaa2T8HO8698 "Akryyli€510.31
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR pölynkestävä valaisin, T8 polttimo, 56W, 120-277V | AD3CRZ 3YA23 DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR-0 astetta 104 astetta FSähköinen pikakäynnistys2T83250 "Diffuusori€264.98
ACUITY LITHONIA DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR Pölynkestävä valaisin T8 108w 120-277v | AD3CTA 3YA24 DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR-32 astetta 104 astetta FSähköinen pikakäynnistys2T85798 "Iskunkestävä akryyli€398.62
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA XWL254 MV Pölynkestävä valaisin T5ho 120w 277v | AD9VLC 4VDD1 XWL254 MV65-18 - 104 astetta FSähköinen ohjelma alkaa2T5HO5448 "polykarbonaatti-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR Pölynkestävä valaisin T8 112w 120-277v | AE7FYP 5YA12 TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR670 astetta 104 astetta FSähköinen pikakäynnistys4T83298 "Iskunkestävä akryyli€406.34
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS Pölynkestävä valaisin T8ho 98w 120-277v | AE9BUC 6HHG4 DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS--20 - 104 astetta FSähköinen ohjelma alkaa2T8HO4450 "Akryyli€376.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90 pölynkestävä kiinnike T5ho 120w 277v
€324.65 / yksikkö