Paristot mukana: Kyllä , Caster halkaisija: 8" , Pyörän tyyppi: fenoliset , Pyörän leveys: 3" , Väri: sininen , Haarukan korkeus: 3" , Haarukan leveys: 4" , Etupyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Etupyörän leveys: 2" , Kahvan pituus: 20 " , Kahvan tyyppi: Taitto Sisältää: Laturi , Materiaali: Teräs , Max. Haarukan säätöläpimitta: 28 1 / 2 " , Max. Haarukan sisäläpimitta: 28 1 / 2 " , Max. Korkeus: 37 " , Max. Kallistuskulma: 90 astetta , Max. Matkan etäisyys: 34 " , Max. Haarukoiden välinen leveys: 28.5 " , Min. Haarukan säätöläpimitta: 1 / 2 " , Min. Haarukan sisäläpimitta: 1 / 2 " , Min. Haarukoiden välinen leveys: 0.5 " , Toiminnan tyyppi: Nappi , Käyttäjän kattavuus: 13 1 / 2 " , vaihe: 1 , Kannettava: Kyllä , Takapyörän materiaali: fenoliset , Takapyörän leveys: 3" , Kierretty korkeus: 37 " , Leveys: 57.25 "
TMS-sarjan Tilt Master -konttelit
Vestil TMS -sarjan Tilt Master -konttit ovat materiaalinkäsittelylaitteita, jotka on suunniteltu auttamaan raskaiden kuormien kallistuksessa ja kuljettamisessa teollisuusympäristöissä. Niissä on ohut profiili, jotta kuljettaja pääsee lähelle kuormaa. Näissä kontteissa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi, ja ne on integroitu voimansiirtojärjestelmään niiden ohjaamiseksi. Niissä on fenolista ohjauspyörä, joka helpottaa konttia kallistaa, ja niiden painonnostokapasiteetti on 2000 ja 4000 paunaa.