ACUITY LITHONIA XWL254 MV Pölynkestävä valaisin T5ho 120w 277v | AD9VLC 4VDD1

LITHONIA LIGHTING XWL254 MV pölynkestävä valaisin T5ho 120w 277v

Tuote: AD9VLC Malli: XWL254 MVRistiviite: 4VDD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkestävä kiinnike
Ympäristön lämpötila Alue-18 - 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteSähköinen ohjelma alkaa
Valaisimen teho120W
Korkeus4"
Asumisen viimeistelyVaaleanharmaa
Kotelopolykarbonaatti
IP-luokitus65
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiT5HO
Lampun watti54
Pituus48 "
Linssipolykarbonaatti
AsennusPinta tai jousitus
Jännite120 ja 277
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.88
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Teollisuuskotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaiteLampun määrälampun tyyppiLampun wattiPituusLinssiHinta
ACUITY LITHONIA DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90 Pölynkestävä valaisin T5ho 120w 277v | AB3WUT 1VNU5 DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90--20 - 104 astetta FSähköinen ohjelma alkaa2T5HO5150 "Iskunkestävä akryyli€324.65
ACUITY LITHONIA DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Pölynkestävä valaisin T8ho 185w 277v | AC2QDR 2LYX9 DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS--20 - 104 astetta FSähköinen ohjelma alkaa2T8HO8698 "Akryyli€510.31
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR pölynkestävä valaisin, T8 polttimo, 56W, 120-277V | AD3CRZ 3YA23 DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR-0 astetta 104 astetta FSähköinen pikakäynnistys2T83250 "Diffuusori€264.98
ACUITY LITHONIA DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR Pölynkestävä valaisin T8 108w 120-277v | AD3CTA 3YA24 DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR-32 astetta 104 astetta FSähköinen pikakäynnistys2T85798 "Iskunkestävä akryyli€398.62
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR Pölynkestävä valaisin T8 112w 120-277v | AE7FYP 5YA12 TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR670 astetta 104 astetta FSähköinen pikakäynnistys4T83298 "Iskunkestävä akryyli€406.34
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS Pölynkestävä valaisin T8ho 98w 120-277v | AE9BUC 6HHG4 DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS--20 - 104 astetta FSähköinen ohjelma alkaa2T8HO4450 "Akryyli€376.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING XWL254 MV pölynkestävä valaisin T5ho 120w 277v