OETIKER 177 W3-sarjan matokäyttöiset puristimet


Suodattaa
Materiaali: Ruostumaton teräs , Ruuvin materiaali: Kromi ruostumaton teräs
TyyliMalliBandin paksuusKaistanleveyspakkauskokokokovalikoimaKoko viitePkg. Määrä
A
17700174
0.6 mm9 mm10025 mm - 40 mmWD9 25-40 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700168
0.6 mm9 mm10012 mm - 20 mmWD9 12-20 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700166
0.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700176
0.6 mm9 mm10032 mm - 50 mmWD9 32-50 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700172
0.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700171
0.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700185
0.6 mm9 mm25120 mm - 140 mmWD9 120-140 C7 W325
Tarjouspyyntö
A
17700183
0.6 mm9 mm50100 mm - 120 mmWD9 100-120 C7 W350
Tarjouspyyntö
A
17700181
0.6 mm9 mm7580 mm - 100 mmWD9 80-100 C7 W375
Tarjouspyyntö
A
17700170
0.6 mm9 mm10016 mm - 25 mmWD9 16-25 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700169
0.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700175
0.6 mm9 mm10030 mm - 45 mmWD9 30-45 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700187
0.6 mm9 mm25140 mm - 160 mmWD9 140-160 C7 W325
Tarjouspyyntö
A
17700173
0.6 mm9 mm10023 mm - 35 mmWD9 23-35 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700167
0.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700184
0.6 mm9 mm25110 mm - 130 mmWD9 110-130 C7 W325
Tarjouspyyntö
A
17700182
0.6 mm9 mm5090 mm - 110 mmWD9 90-110 C7 W350
Tarjouspyyntö
A
17700177
0.6 mm9 mm10040 mm - 60 mmWD9 40-60 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700178
0.6 mm9 mm10050 mm - 70 mmWD9 50-70 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700179
0.6 mm9 mm10060 mm - 80 mmWD9 60-80 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700180
0.6 mm9 mm7570 mm - 90 mmWD9 70-90 C7 W375
Tarjouspyyntö
A
17700186
0.6 mm9 mm25130 mm - 150 mmWD9 130-150 C7 W325
Tarjouspyyntö
A
17700220
0.7 mm12 mm6070 mm - 90 mmWD12 70-90 C7 W360
Tarjouspyyntö
A
17700218
0.7 mm12 mm7550 mm - 70 mmWD12 50-70 C7 W375
Tarjouspyyntö
A
17700212
0.7 mm12 mm10020 mm - 32 mmWD12 20-32 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700210
0.7 mm12 mm10016 mm - 25 mmWD12 16-25 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700227
0.7 mm12 mm20140 mm - 160 mmWD12 140-160 C7 W320
Tarjouspyyntö
A
17700223
0.7 mm12 mm30100 mm - 120 mmWD12 100-120 C7 W330
Tarjouspyyntö
A
17700225
0.7 mm12 mm20120 mm - 140 mmWD12 120-140 C7 W320
Tarjouspyyntö
A
17700222
0.7 mm12 mm3090 mm - 110 mmWD12 90-110 C7 W330
Tarjouspyyntö
A
17700215
0.7 mm12 mm10030 mm - 45 mmWD12 30-45 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700217
0.7 mm12 mm10040 mm - 60 mmWD12 40-60 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700226
0.7 mm12 mm20130 mm - 150 mmWD12 130-150 C7 W320
Tarjouspyyntö
A
17700224
0.7 mm12 mm25110 mm - 130 mmWD12 110-130 C7 W325
Tarjouspyyntö
A
17700221
0.7 mm12 mm5080 mm - 100 mmWD12 80-100 C7 W350
Tarjouspyyntö
A
17700213
0.7 mm12 mm10023 mm - 35 mmWD12 23-35 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700211
0.7 mm12 mm10016 mm - 27 mmWD12 16-27 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700214
0.7 mm12 mm10025 mm - 40 mmWD12 25-40 C7 W3100
Tarjouspyyntö
A
17700219
0.7 mm12 mm6060 mm - 80 mmWD12 60-80 C7 W360
Tarjouspyyntö
A
17700216
0.7 mm12 mm10032 mm - 50 mmWD12 32-50 C7 W3100
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?