ACUITY LITHONIA DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR pölynkestävä valaisin, T8 polttimo, 56W, 120-277V | AD3CRZ 3YA23

LITHONIA LIGHTING dmw-2-32-mvolt-geb10is-wwgr pölynkestävä valaisin, T8 polttimo, 56W, 120-277V

Varastossa
Tuote: AD3CRZ Malli: DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGRRistiviite: 3YA23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€264.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkestävä kiinnike
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
LiitäntälaiteSähköinen pikakäynnistys
Valaisimen teho56W
Korkeus4.75 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä, paistettu valkoinen emali
KoteloIskunkestävä lasikuituvahvistettu polyesteri
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiT8
Lampun watti32
Pituus50 "
LinssiIskunkestävä akryyli
AsennusPinta tai jousitus
Vaihtolinssi1VNN5
Jännite120 ja 277
Leveys8.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7
Laivan korkeus (cm)131.06
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Acuity Lithonia DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR pölynkestävä valaisin on suunniteltu ympäristöihin, kuten varastoihin, tuotantotiloihin, autotalliin ja kauppatiloihin, ja se tarjoaa luotettavan valaistuksen ja kestää pölyisiä olosuhteita.

Ominaisuudet:

  • Siinä on elektroninen pikakäynnistysliitäntätekniikka nopeaa ja luotettavaa suorituskykyä varten.
  • Tässä valaisimessa on korkeakiiltoinen, paistettu valkoinen emalikotelo, joka kestää korroosiota paljailla pinnoilla.
  • Se on valmistettu iskunkestävästä lasikuituvahvisteisesta polyesteristä kestävyyden parantamiseksi.
  • Tämä valaisin tarjoaa joustavia asennusvaihtoehtoja, jotka mahdollistavat pinta- tai ripustusasennuksen.
  • Siinä on akryylilinssit iskunkestävyyden ja koneen käyttöiän pidentämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Tarkkuus Lithonia DDM48 vaihtolinssi: Tämä linssi korvaa halkeilevan tai värjäytyneen linssin höyrytiiviissä telineessä, joka elvyttää valon kirkkauden. Se sopii täydellisesti saman merkin ja mallin valaisimiin, mikä takaa turvallisen istuvuuden kotelon sisällä ja tiivisteen oikean sijoituksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Acuity Lithonia DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR pölynkestävää valaisinta?

A.

  • Sammuta virta.
  • Irrota diffuusori.
  • Pölyn sisäpuoli ja diffuusori.
  • Puhdista kostealla liinalla.
  • Kokoa uudelleen turvallisesti.
  • Tarkista tiivisteet ja tiivisteet vaurioiden varalta.
  • Testaa teline.
  • Suorita säännöllinen huolto.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa pölynkestävää valaisinta?

A.

  • Tarkista IP-luokitus.
  • Harkitse kiinnitystyyppiä.
  • Valitse kestävät materiaalit.
  • Tarkasta tiivisteet ja tiivisteet.
  • Arvioi siivouksen helppous.
  • Ota huomioon sijaintiolosuhteet.
  • Arvioi huoltotarpeet.

K. Milloin tämä valaisin pitäisi vaihtaa?

A.

  • Kun valaisin ei enää toimi tai se ei lähetä riittävästi valoa.
  • Tiivisteet tai tiivisteet ovat vaurioituneet, mikä heikentää pölynkestävyyttä.
  • Toistuva huolto ei voi palauttaa sen suorituskykyä.
  • Se on vanhentunut tai tehoton verrattuna uudempiin malleihin.
  • Kulumisesta aiheutuu turvallisuusongelmia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaiteLampun määrälampun tyyppiLampun wattiPituusLinssiHinta
ACUITY LITHONIA DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90 Pölynkestävä valaisin T5ho 120w 277v | AB3WUT 1VNU5 DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90--20 - 104 astetta FSähköinen ohjelma alkaa2T5HO5150 "Iskunkestävä akryyli€324.65
ACUITY LITHONIA DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Pölynkestävä valaisin T8ho 185w 277v | AC2QDR 2LYX9 DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS--20 - 104 astetta FSähköinen ohjelma alkaa2T8HO8698 "Akryyli€510.31
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR Pölynkestävä valaisin T8 108w 120-277v | AD3CTA 3YA24 DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR-32 astetta 104 astetta FSähköinen pikakäynnistys2T85798 "Iskunkestävä akryyli€398.62
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA XWL254 MV Pölynkestävä valaisin T5ho 120w 277v | AD9VLC 4VDD1 XWL254 MV65-18 - 104 astetta FSähköinen ohjelma alkaa2T5HO5448 "polykarbonaatti-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR Pölynkestävä valaisin T8 112w 120-277v | AE7FYP 5YA12 TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR670 astetta 104 astetta FSähköinen pikakäynnistys4T83298 "Iskunkestävä akryyli€406.34
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS Pölynkestävä valaisin T8ho 98w 120-277v | AE9BUC 6HHG4 DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS--20 - 104 astetta FSähköinen ohjelma alkaa2T8HO4450 "Akryyli€376.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING dmw-2-32-mvolt-geb10is-wwgr pölynkestävä valaisin, T8 polttimo, 56W, 120-277V
€264.98 / yksikkö