ACUITY LITHONIA TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR Pölynkestävä valaisin T8 112w 120-277v | AE7FYP 5YA12

LITHONIA LIGHTING TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR pölynkestävä valaisin T8 112w 120-277v

Tuote: AE7FYP Malli: TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGRRistiviite: 5YA12
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€461.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkestävä kiinnike
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
LiitäntälaiteSähköinen pikakäynnistys
Valaisimen teho112W
alaviitteet2
Korkeus5.625 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloVahvistettu polyesteri
IP-luokitus67
Mukana lamppuEi
Lampun määrä4
lampun tyyppiT8
Lampun watti32
Pituus98 "
LinssiIskunkestävä akryyli
AsennusPinta tai jousitus
Vaihtolinssi1VNN6
Jännite120 ja 277
Leveys8.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.771
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)257.81
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tandem-kiinnitin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaiteLampun määrälampun tyyppiLampun wattiPituusLinssiHinta
ACUITY LITHONIA DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90 Pölynkestävä valaisin T5ho 120w 277v | AB3WUT 1VNU5 DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90--20 - 104 astetta FSähköinen ohjelma alkaa2T5HO5150 "Iskunkestävä akryyli€324.65
ACUITY LITHONIA DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Pölynkestävä valaisin T8ho 185w 277v | AC2QDR 2LYX9 DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS--20 - 104 astetta FSähköinen ohjelma alkaa2T8HO8698 "Akryyli€510.31
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR pölynkestävä valaisin, T8 polttimo, 56W, 120-277V | AD3CRZ 3YA23 DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR-0 astetta 104 astetta FSähköinen pikakäynnistys2T83250 "Diffuusori€264.98
ACUITY LITHONIA DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR Pölynkestävä valaisin T8 108w 120-277v | AD3CTA 3YA24 DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR-32 astetta 104 astetta FSähköinen pikakäynnistys2T85798 "Iskunkestävä akryyli€442.92
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA XWL254 MV Pölynkestävä valaisin T5ho 120w 277v | AD9VLC 4VDD1 XWL254 MV65-18 - 104 astetta FSähköinen ohjelma alkaa2T5HO5448 "polykarbonaatti-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS Pölynkestävä valaisin T8ho 98w 120-277v | AE9BUC 6HHG4 DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS--20 - 104 astetta FSähköinen ohjelma alkaa2T8HO4450 "Akryyli€376.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR pölynkestävä valaisin T8 112w 120-277v
€461.50 / yksikkö