80/20 75-3412-15 Shcs Economy T-mutteri Pk 15

  • Malli: 75-3412-15

  • Tuotenumero: AE4EWF

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRH5

Varastossa
€ 16.96 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 16.96/ yksikkö
Qty:
€ 16.96

Tuotteen tiedot:

materiaaliHiiliteräs
eräSHCS & Economy-mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 75-3412-15 Shcs Economy T-mutteri Pk 15

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa