CHAINFLEX Ohjauskaapeli, 5 maks. Ampeeria


Suodattaa
Kapellimestari: Kupari , Takin väri: Harmaa , Takin materiaali: polyuretaani , Max. Amps: 5 , Max. Jännite: 300V , Min. Taivutussäde: 7.5 x OD , Nimellinen ulkohalkaisija: 0.49 " , Johtajien lukumäärä: 12 , Suojattu / Suojaamaton: Suojattu , Temp. Alue: -31 - 176 astetta F , langan väri: Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen , Johdon koko: 20AWG
TyyliMalliPuolan pituusHinta (ei alv)
A
CF78-UL-05-12-25
25ft.€245.15
A
CF78-UL-05-12-100
100ft.€992.33
A
CF78-UL-05-12-1
Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€10.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?