80/20 40-4083-LITE-4M Extrusion, Lite, 3 vierekkäistä avointa T-uraa, pituus 4 m, alumiini, kirkas | AF8ZUY 29NZ95

80/20 40-4083-LITE-4M suulakepuristus, Lite, 3 vierekkäistä avointa T-uraa, pituus 4 m, alumiini, kirkas

Tuote: AF8ZUY Malli: 40-4083-LITE-4MRistiviite: 29NZ95
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€407.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.6.8mm
VäriPoista valinta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus80mm
Pituus4m
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli70326.5 N/neliö mm
Hitausmomentti - IX68.1908 cm4
Inertian hetki - IY16.4684 cm4
Slot Width8.13mm
Pinta-ala11.074 neliöcm
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.2.1389 paunaa
Leveys40mm
Tuottovahvuus241.1 N / neliömm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.64
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)401.32
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLuokkaHitausmomentti - IXInertian hetki - IYHinta
80/20 40-4001-4M suulakepuristus, kaksi avointa T-uraa, pituus 4 m, korkeus 40 mm, alumiini, kirkas | AF8ZUQ 29NZ88 40-4001-4 milj4m40mm40mm6105-T58.5389 cm48.2599 cm4€229.09
Tarjouspyyntö
80/20 40-4002-4M suulakepuristus, yksi avoin T-ura, pituus 4 m, korkeus 40 mm, alumiini, kirkas | AF8ZUR 29NZ89 40-4002-4 milj4m40mm40mm6105-T58.6303 cm48.6303 cm4€229.09
Tarjouspyyntö
80/20 40-4003-4M suulakepuristus, kolme T-uraa, sileä, 4 m pituus, alumiini, kirkas | AF8ZUT 29NZ90 40-4003-4 milj4m40mm40mm6105-T59.0094 cm48.7823 cm4€229.09
Tarjouspyyntö
80/20 40-4004-4M suulakepuristus, kaksi vastakkaista T-uraa, pituus 4 m, alumiini, kirkas | AF8ZUU 29NZ91 40-4004-4 milj4m40mm40mm6105-T58.6050 cm48.043 cm4€229.09
Tarjouspyyntö
80/20 40-4012-4M suulakepuristus, 8 avointa T-uraa, sileä, 4 m pituus, alumiini, kirkas | AF8ZUV 29NZ92 40-4012-4 milj4m40mm120mm6105-T5306.3198 cm436.8008 cm4€694.15
Tarjouspyyntö
80/20 40-8016-4M suulakepuristus, 12 avointa T-uraa, pituus 4 m, alumiini, kirkas | AF8ZUW 29NZ93 40-8016-4 milj4m80mm160mm6105-T51111.9793 cm4322.7985 cm4€1,555.53
Tarjouspyyntö
80/20 40-4082-LITE-4M Extrusion, Lite, 2 vierekkäistä avointa T-uraa, pituus 4 m, alumiini, kirkas | AF8ZUX 29NZ94 40-4082-LITE-4M4m40mm80mm6105-T566.4788 cm416.3044 cm4€376.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 40-4083-LITE-4M suulakepuristus, Lite, 3 vierekkäistä avointa T-uraa, pituus 4 m, alumiini, kirkas
€407.78 / yksikkö