TELEMECANIQUE SENSORS Lukituskytkin Sil3 Muovi


Suodattaa
Toimilaitteen syvyys: 0.52 " , Toimilaitteen leveys: 0.98 " , Rungon materiaali: Muovi , Kaapelin pituus: 6.6ft. , DC-kontaktien luokitus: 100 mA @ 24 V , IP-luokitus: 66, 67 , Off Sensing Distance: 0.79 " , Sensing Distance: 0.31 " , Käyttölämpötila Alue: -13 - 185 astetta F
TyyliMalliToimilaitteen korkeusYhteydenottolomakeVaihda korkeuttaIrtisanomisen tyyppiHinta (ei alv)
A
XCSDMR5902
0.51 "1EI, 1NC1.52 "M12-liitin€254.49
A
XCSDMR5912
0.51 "1EI, 1NC1.52 "M12-liitin€238.19
B
XCSDMP5012
3.46 "2EI, 1NC3.46 "Paljas johto€293.82
B
XCSDMP5002
3.46 "2EI, 1NC3.46 "Paljas johto€288.09
B
XCSDMP7002
3.46 "1EI, 2NC3.46 "Paljas johto€316.30
B
XCSDMP7012
3.46 "1EI, 2NC3.46 "Paljas johto€264.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?