80/20 40-4003-4M Framing T-uritettu 40-sarja

  • Malli: 40-4003-4M

  • Tuotenumero: AF8ZUT

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29 NZ90

Varastossa
€ 128.24 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 128.24/ yksikkö
Qty:
€ 128.24

Tuotteen tiedot:

Paino / Ft.1.2460 paunaa
eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.6.8mm
Korkeus40mm
materiaaliAlumiini 6105-T5
Leveys40mm
Pituus4M
OsastotT-uritettu
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Slot Width8.13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.78
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)401.32
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-4003-4M Framing T-uritettu 40-sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa