80/20 40-8016-4M Framing T-uritettu 40-sarja

  • Malli: 40-8016-4M

  • Tuotenumero: AF8ZUW

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29 NZ93

Varastossa
€ 875.73 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 875.73/ yksikkö
Qty:
€ 875.73

Tuotteen tiedot:

Korkeus160mm
eräKehyksen puristaminen
Pituus4M
materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width8.13mm
Leveys80mm
Pora Dia.6.8mm
OsastotT-uritettu
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Paino / Ft.8.7005 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.36
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)401.32
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-8016-4M Framing T-uritettu 40-sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa