80/20 40-4082-LITE-4M kehystys Extrusion T-uritettu 40-sarja

  • Malli: 40-4082-LITE-4M

  • Tuotenumero: AF8ZUX

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29 NZ94

Varastossa
€ 229.12 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 229.12/ yksikkö
Qty:
€ 229.12

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.6.8mm
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.2.1059 paunaa
Korkeus80mm
Leveys40mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Pituus4M
materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width8.13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.46
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)401.32
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-4082-LITE-4M kehystys Extrusion T-uritettu 40-sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa