80/20 3395 Ankkurikiinnike 10 sekunnille

  • Malli: 3395

  • Tuotenumero: AC3BNZ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCU3

Varastossa
€ 11.10 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 11.10/ yksikkö
Qty:
€ 11.10

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunSinkkivalu lakalla
materiaaliSinkkivalu
eräAnkkurikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3395 Ankkurikiinnike 10 sekunnille

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa