80/20 13184 Ankkurikiinnike 20-sarjan leveys 1/2 tuumaa

  • Malli: 13184

  • Tuotenumero: AA7XUW

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 16U369

Varastossa
€ 10.80 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 10.80/ yksikkö
Qty:
€ 10.80

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurikiinnike
Suorittaa loppuunLakka
materiaalisinkki
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)1.85
Laivan leveys (cm)1.19
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaCN

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 13184 Ankkurikiinnike 20-sarjan leveys 1/2 tuumaa

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa