80/20 25-3896 Ankkurikiinnike 25-sarjaan

  • Malli: 25-3896

  • Tuotenumero: AE4EWB

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRH1

Varastossa
€ 12.22 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 12.22/ yksikkö
Qty:
€ 12.22

Tuotteen tiedot:

materiaaliSinkkivalu
eräAnkkurikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-3896 Ankkurikiinnike 25-sarjaan

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa