80/20 40-3897 Ankkurikiinnike 40-sarjaan

  • Malli: 40-3897

  • Tuotenumero: AE4EWD

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRH3

Varastossa
€ 11.43 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 11.43/ yksikkö
Qty:
€ 11.43

Tuotteen tiedot:

materiaaliSinkkivalu
eräAnkkurikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-3897 Ankkurikiinnike 40-sarjaan

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa