80/20 3360 Ankkurikiinnike 15 sekunnille

  • Malli: 3360

  • Tuotenumero: AC3BPA

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCU4

Varastossa
€ 11.33 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 11.33/ yksikkö
Qty:
€ 11.33

Tuotteen tiedot:

materiaaliSinkkivalu
eräAnkkurikiinnike
Suorittaa loppuunSinkkivalu lakalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3360 Ankkurikiinnike 15 sekunnille

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa